Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QBGFEP1015 Csavar a megszakítón Bab 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8TVB

EATON QBGFEP1015 csavar a megszakítón Bab 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v

Raktáron
Tétel: AG8TVB Modell: QBGFEP1015

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€387.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők15A
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QBGFEP1020 csavaros megszakító, 20 A, 120 VAC, 1 pólus | AG8TVC QBGFEP102010kAIC @ 120V20A1120V€387.83
EATON QBGFEP1030 Csavar a megszakítón Bab 30 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8TVD QBGFEP103010kAIC @ 120V30A1120V€387.83
EATON QBGFEP2020 megszakító Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010kAIC @ 240V20A2240V€517.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QBGFEP1015 csavar a megszakítón Bab 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v
€387.83 /Mértékegység