BURNDY Insulug sorozatú gyűrűs terminál


Szűrő
Magasság: 13.2 " , Szigetelés típusa: Nejlon , Max. Feszültség: 600V , Lyukak száma: 1
StílusModellCsavarlyuk méreteSzínkódVezetõtartományLyuk méretTeljes hosszStud méretSzélesség
A
YAEV6CL
-Kék--1.56 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
B
YAEV2CL3
-Piros-----
ajánlatkérés
C
YAEV14
-Kék-0.39 "--0.37 "
ajánlatkérés
D
YAEV10T3BOX
-Sárga-0.5 "-1 / 4 "-
ajánlatkérés
D
YAEV10T2
-Sárga-0.52 "-5 / 16 "-
ajánlatkérés
D
YAEV10T11
-Sárga-0.33 "1.16 "--
ajánlatkérés
E
YAE12N1
-Zöld-0.33 "1.06 "--
ajánlatkérés
F
YAE10N79BOX
-Sárga--1.46 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
G
YAES14N8
-Kék--0.91 "-1.31 "5.85"
ajánlatkérés
G
YAES14N6
-Kék--0.77 "-0.923 "
ajánlatkérés
H
YAE18NBOX
-Piros-0.39 "0.92 "--
ajánlatkérés
B
YAEV8CL1
-Piros--1.47 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
D
YAEV4CL5
-Sárga--1.93 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
D
YAEV4CL3
-Sárga--1.62 "--
ajánlatkérés
B
YAEV18
-Piros-0.39 "0.91 "--
ajánlatkérés
I
TN1010
-Sárga8.6 "-1.12 "--
ajánlatkérés
A
YAEV14T1
-Kék-0.33 "--0.37 "
ajánlatkérés
J
YAE14N43
-Kék-0.27 "0.819 "--
ajánlatkérés
K
YAE12N9BOX
-Zöld-0.33 "1.06 "--
ajánlatkérés
L
TN1410
-Kék8.95 "-0.89 "--
ajánlatkérés
M
TN188
-Piros1/2 ""-0.91 "--
ajánlatkérés
L
TN148
-Kék9.07 "-0.89 "--
ajánlatkérés
D
YAEV10T3
-Sárga-0.5 "-1 / 4 "-
ajánlatkérés
N
YAE14NBOX
-Kék-0.39 "0.92 "--
ajánlatkérés
J
YAE14N
-Kék-0.39 "0.92 "--
ajánlatkérés
D
YAEV10BOX
-Sárga-0.39 "1.16 "--
ajánlatkérés
D
YAEV10
-Sárga-0.39 "1.16 "--
ajánlatkérés
B
YAEV8CLBOX
-Piros--1.4 "--
ajánlatkérés
B
YAEV8CL
-Piros--1.4 "--
ajánlatkérés
D
YAEV4CL
-Sárga--1.62 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
L
TN146
-Kék9.07 "-0.79 "--
ajánlatkérés
M
TN186
-Piros1/2 ""-0.76 "--
ajánlatkérés
O
YAE10NBOX
-Sárga-0.39 "1.15 "--
ajánlatkérés
I
TN108
-Sárga--1.12 "--
ajánlatkérés
I
TN106
-Sárga8.6 "-1.12 "--
ajánlatkérés
I
TN1014
-Sárga8.6 "-1.32 "--
ajánlatkérés
D
YAEV10T7
-Sárga-0.27 "1.11 "--
ajánlatkérés
L
TN1414
-Kék9.07 "-1.08 "--
ajánlatkérés
P
YAES10N12
-Sárga-0.4 "1.12 "--
ajánlatkérés
Q
YAE18N17
-Piros-0.21 "---
ajánlatkérés
A
YAEV10L36BOX
-Sárga-0.34 "---
ajánlatkérés
D
YAEV10L36
-Sárga-----
ajánlatkérés
R
YAE10N2
-Sárga-0.53 "1.39 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
R
YAE10N
-Sárga-0.39 "1.15 "--
ajánlatkérés
B
YAEV8CL1BOX
-Piros--1.47 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
Q
YAE18N
-Piros-0.39 "--0.36 "
ajánlatkérés
A
YAEV6CL1
-Kék--1.56 "--
ajánlatkérés
N
YAE14N43BOX
-Kék-0.27 "0.82 "--
ajánlatkérés
P
YAES10N13
-Sárga-0.52 "1.32 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
E
YAE12N
-Zöld-0.39 "1.06 "--
ajánlatkérés
Q
YAE18G43
-Piros-0.25 "---
ajánlatkérés
Q
YAE18N21
-Piros-0.27 "0.89 "--
ajánlatkérés
D
YAEV4CL4
-Sárga--1.74 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
D
YAEV4CL2
-Sárga--1.74 "3 / 8 "-
ajánlatkérés
B
YAEV2CL1
-Piros---1 / 4 "-
ajánlatkérés
S
YAEV1CL1
-fehér--2.14 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
K
YAE12NBOX
-Zöld-0.39 "1.06 "--
ajánlatkérés
A
YAEV14T5
-Kék-0.27 "--0.37 "
ajánlatkérés
I
TN1038
-Sárga8.6 "-1.34 "3 / 8 "-
ajánlatkérés
T
TN1810
-Piros120 VAC-0.91 "--
ajánlatkérés
L
TN144
-Kék9.07 "-0.79 "--
ajánlatkérés

Insulug sorozatú gyűrűs terminál

A Burndy Insulug sorozatú gyűrűs kapcsokat elektromos és elektronikus alkalmazásokban használják a biztonságos és megbízható vezetékcsatlakozások érdekében. Ezek a gyűrűs kapcsok szigetelt és tartós megoldást kínálnak a vezetékek lezárására a különböző alkatrészekhez, biztosítva a biztonságos és hatékony elektromos csatlakozásokat. Ezek az Insulug sorozatú gyűrűs csatlakozók precíziósan kialakított tölcsér alakú bemenettel rendelkeznek, amely megkönnyíti a huzal behelyezését, biztosítva a szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a vezeték kihúzását. Nylon szigetelésű kialakítást kínálnak a jobb elektromos szigetelés és az esetleges rövidzárlat elleni védelem érdekében, növelve a biztonságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?