Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QBGFEP1020 csavaros megszakító, 20 A, 120 VAC, 1 pólus | AG8TVC

EATON QBGFEP1020 csavaros megszakító, 20 A, 120 VAC, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8TVC Modell: QBGFEP1020
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
€387.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők20A
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.55
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16

Termék részletek:

Az Eaton QB sorozatú QBGFEP1020 felcsavarozható megszakító arra szolgál, hogy megvédje az elektromos áramkört a túlzott áramok által okozott sérülésektől.

Jellemzők:

  • Az Eaton QB sorozatú QBGFEP1020 felcsavarozható megszakító egy diagnosztikai LED-et tartalmaz, amely jelzi a legutóbbi kioldási kódot, és segít a hibaelhárításban.
  • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, 30 mA kioldási érzékenységgel.
  • Ez az egység terhelésoldali kapcsokkal érkezik, amelyek 14-4 AWG (alumínium / réz) vezetékhez illeszkednek, és földzárlat elleni védelmet biztosít.
  • Lehetővé teszi a csavaros panelszerelést az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez a modell kiterjesztett tangline csatlakozókat és dobozsaru-terhelés csatlakozókat tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 943
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen teljesítménybesorolással rendelkezik ez a QBGFEP1020 csavaros megszakító?

A.

  • Névleges áramerősség - 20A
  • Megszakítási besorolás - 10 kAIC
  • Névleges feszültség - 120V

K. Hogyan állapítható meg, hogy a megszakítóm hibásan működik?

A.

  • Breaker kirándulások gyakran.
  • Égő szag az áramköri dobozból.
  • Perzselés vagy egyéb sérülés jelei a dobozon.
  • A megszakító nem marad visszaállítási módban.

K. Miért kapcsolnak ki a megszakítók?

A.

  • Áramköri túlterhelések
  • Rövidzárlatok
  • Földzárlati túlfeszültségek
  • Hibás áramköri megszakítás
  • Ívhibák

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QBGFEP1015 Csavar a megszakítón Bab 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8TVB QBGFEP101510kAIC @ 120V15A1120V€387.83
EATON QBGFEP1030 Csavar a megszakítón Bab 30 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8TVD QBGFEP103010kAIC @ 120V30A1120V€387.83
EATON QBGFEP2020 megszakító Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010kAIC @ 240V20A2240V€517.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QBGFEP1020 csavaros megszakító, 20 A, 120 VAC, 1 pólus
€387.83 /Mértékegység