WESCO Mérlegű teherautók


Szűrő
Szín: Sárga , Villa szélessége: 7" , Teljes magasság: 48.25 " , Teljes hossz: 62.5 " , Görgő átm.: 3"
StílusModellTerhelhetőségSzélesség villák közöttKerék anyagaVilla hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
272936
5000 font13.5 "Moldon poliuretán47.5 "€5,021.72
A
272938
5000 font8.5 "Moldon poliuretán47.5 "€5,021.72

Mérlegű teherautók

A Wesco mérleggel rendelkező raklapemelők egyetlen műveletben képesek raklapokat emelni, mozgatni és mérlegelni; raktározási és elosztó központokhoz a legalkalmasabb. Ezek a teherautók Mettler-Toledo Hawk érzékelővel és LED-kijelzős mérleggel rendelkeznek, amelyek +/- 0.22 font mérési pontosságot biztosítanak. Továbbá 7 hüvelyk széles villákkal vannak felszerelve az ergonomikus 3 pozíciós kézi vezérlés érdekében és a 205 fokos szögben. fordulási sugár. Ezek a teherautók akár 5000 font súlyú terhek kezelésére is alkalmasak, és 22.5 és 27.5 szélességben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?