Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GFCB115 dugaszolható megszakító Br 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVC

EATON GFCB115 dugaszolható megszakító Br 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v

Raktáron
Tétel: AG8NVC Modell: GFCB115
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
€108.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők15A
frame típusaBR
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

Az Eaton GFCB115 BR földzárlati megszakítót úgy tervezték, hogy földzárlat esetén a másodperc 1/40-ed része alatt megszakítsa az áramellátást. Kétvezetékes, 120 VAC áramkörökhöz tervezték.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító időnként önellenőrző diagnosztikát hajt végre.
  • Földzárlat elleni védelemmel véd az áramütések és veszélyek ellen.
  • A termikus-mágneses kioldó egység hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozást is biztosít.
  • A teljes hosszúságú semleges rudak növelik a telepítési rugalmasságot azáltal, hogy több mint 300%-os semleges kapacitást biztosítanak.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton terhelési központok és panelek: Ez az Eaton GFCB115 megszakító könnyen felszerelhető az Eaton BR sorozatú terhelési központokra és panelekre a zökkenőmentes működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL 943 és 489

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen teljesítménybesorolással rendelkezik az Eaton GFCB115 megszakító?

V. Az Eaton GFCB115 megszakító névleges áramerőssége 15 A, megszakítási névleges értéke 10 kAIC és feszültsége 120 / 240 V.

K. Hány pólusa van ennek a megszakítónak?

V. Az Eaton GFCB115 megszakító egy egypólusú megszakító.

K. Milyen méretű vezetékeket képes az Eaton GFCB115?

V. Ez az egység 14 és 4 AWG közötti vezetékméretek fogadására képes.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GFCB125 dugaszolható megszakító Br 25 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510kAIC @ 120V25A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFCB130 dugaszolható megszakító Br 30 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVE GFCB13010kAIC @ 120V30A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFCB140 dugaszolható megszakító Br 40 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVF GFCB14010kAIC @ 120V40A1120V€115.03
EATON GFCB215 dugaszolható megszakító Br 15 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510kAIC @ 240V15A2240V-
ajánlatkérés
EATON GFCB220 dugaszolható megszakító Br 20 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVH GFCB22010kAIC @ 240V20A2240V€314.39
EATON GFCB230 dugaszolható megszakító Br 30 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVJ GFCB23010kAIC @ 240V30A2240V€314.39
EATON GFCB240 dugaszolható megszakító Br 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVK GFCB24010kAIC @ 240V40A2240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GFCB115 dugaszolható megszakító Br 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v
€108.91 /Mértékegység