Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GFCB220 dugaszolható megszakító Br 20 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVH

EATON GFCB220 dugaszolható megszakító Br 20 Amper 240vac 2p 10kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8NVH Modell: GFCB220
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
€314.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők20A
frame típusaBR
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

Az Eaton GFCB220 megszakító egy 20A-es földzárlati árammegszakító (GFCI), amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, ahol az elektromos aljzatok vízzel érintkezhetnek. A földzárlat funkció csökkenti az áramütés és áramütés kockázatát a kereskedelmi fürdőszobák, konyhák, úszómedencék és kültéri tartályok áramköreiben.

Jellemzők:

  • Az Eaton GFCB220 megszakító egy földzárlati (GF) megszakító kétpólusú, BR kerettel, 14-4 AWG vezeték befogadására.
  • Öndiagnosztikai funkcióval rendelkezik az egyszerű hibaelhárítás/karbantartás érdekében.
  • Ez a megszakító dugaszolható szerelési stílusa lehetővé teszi a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő egyszerű felszerelést.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton terhelési központok és panelek: Ez az Eaton GFCB220 megszakító könnyen felszerelhető ezekre az Eaton BR sorozatú terhelési központokra és panelekre a zökkenőmentes működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 943
  • UL 489
  • Szövetségi specifikációs besorolás W-C375

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány pólusa van ennek a megszakítónak?

V. Az Eaton GFCB220 megszakító egy kétpólusú megszakító.

K. Mi a különböző teljesítménybesorolása ennek az Eaton GFCB220 megszakítónak?

V. Az Eaton GFCB220 megszakító névleges áramerőssége 20 A, megszakítási névleges értéke 10 kAIC és feszültsége 120 / 240 V.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GFCB115 dugaszolható megszakító Br 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVC GFCB11510kAIC @ 120V15A1120V€108.91
EATON GFCB125 dugaszolható megszakító Br 25 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510kAIC @ 120V25A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFCB130 dugaszolható megszakító Br 30 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVE GFCB13010kAIC @ 120V30A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFCB140 dugaszolható megszakító Br 40 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVF GFCB14010kAIC @ 120V40A1120V€115.03
EATON GFCB215 dugaszolható megszakító Br 15 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510kAIC @ 240V15A2240V-
ajánlatkérés
EATON GFCB230 dugaszolható megszakító Br 30 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVJ GFCB23010kAIC @ 240V30A2240V€314.39
EATON GFCB240 dugaszolható megszakító Br 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVK GFCB24010kAIC @ 240V40A2240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GFCB220 dugaszolható megszakító Br 20 Amper 240vac 2p 10kaic@240v
€314.39 /Mértékegység