LEESON 575 V-os motorok, háromfázisú, TEFC, merev alap


A Leeson 575V motorok alkalmasak kompresszorok, fúvók, ventilátorok, szerszámgépek és szállítószalagok meghajtására. Ezek a 3 fázisú motorok merev alappal rendelkeznek a rögzített felületeken történő elhelyezéshez. Leeson cseppálló motorok alkalmasak magas páratartalomra és gyakori folyadékszivárgásra hajlamos környezetben.

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor hővédelem: 9700K46 , Beépítési: Merev , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Feszültség: 575
StílusModellkWAssemblyHázKenésCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőÁr (ÁFA nélkül)
A
110714.00
. 37-TENVPolyrex EMB7936001.15€214.08
B
LM24154
. 37-TEFCPolyrex EMB6418001.25€122.80
C
111394.00
. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€905.09
D
121938.00
. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,203.07
E
119539.00
0.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€984.20
F
119540.00
1.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,034.48
G
171624.60
2.24-TEFCPolyrex EMB8736001.15€1,239.30
H
170198.60
11.2-TEFCVERIFY307997.998836001.15-
ajánlatkérés
I
170120.60
30-TEFCVERIFY307997.998618001.15€7,164.48
I
170121.60
37-TEFCVERIFY307997.9986.518001.15€8,654.46

Jellemzők

  • Ezek a motorok teljesen zárt, nem szellőztetett / teljesen zárt házzal rendelkeznek, hogy távol tartják a nedvességet magas páratartalmú környezetben.
  • Acél burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a külső véletlenszerű ütközések és leesések károsítsák a motor alkatrészeit.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a motor egyenletes működése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a Leeson 575V motorokat?

Ezek a motorok merev alappal rendelkeznek, anyákkal és csavarokkal történő felszereléshez. Reteszelt tengelyük van a rakományhoz való csatlakozáshoz. A motor tengelye egy vonalban van a munkadarab reteszhornyával. A beállítás után egy kulcsot helyeznek a motor kulcsos tengelyébe / kulcstartójába. Ez a kulcs köti össze és köti a motor tengelyét a terheléshez.

A Leeson 575V motorok kenést igényelnek?

Ezek a motorok tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek. A motor egyenletes működéséhez nincs szükség gyakori kenésre.

Mekkora a Leeson 575V motorok szerviztényezője?

Ezek a motorok 1.15-ös üzemi tényezővel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?