Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON EHD3020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító | AG8NCJ 46MW87

EATON EHD3020 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NCJ Típus: EHD3020Kereszthivatkozás: 46MW87

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€784.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők20A
frame típusaEHD
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

Eaton EHD3020 öntött házas megszakító F-vázzal túláramvédelmet és biztonságos kapcsolást biztosít egyenáramú és váltakozó áramú rendszerekben. Paneltáblákban, kapcsolótáblákban és motorvezérlő központokban használják leágazó áramkörök védelmére.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító 3-pólusú, 3-fázisú konfigurációval rendelkezik a nagy sebességű fúvási nyitáshoz.
  • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • Ez a megszakító 20A szabványos névleges áramerősséggel rendelkezik, és maximális megszakítási kapacitása 14 kAIC 480 VAC mellett.
  • A biztonságos csatlakozás érdekében rakományoldali kapcsokkal van felszerelve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Eaton EHD3020 öntött házas megszakító maximális üzemi hőmérséklete?

V. Ez a megszakító legfeljebb 158 °F hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a megszakítót?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az Eaton EHD3020 a megfelelő megszakító az alkalmazáshoz.
  • Használjon csavarfúrási tervet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szerelőpanel előfúrva van. A panelre szereléshez csak a tehervégi támasztó rögzítő furataira van szükség. Győződjön meg arról, hogy a panel fedele ki van vágva, hogy korrigálja a burkolat méretét holt elülső burkolat alkalmazásakor.
  • Szerelje fel az egységet a panelre vagy a szerelési felületre, miközben ügyeljen arra, hogy a tartozékok vezetékei elérhetők legyenek. Szerelje be és húzza meg a rögzítőcsavarokat, alátéteket és anyákat.
  • Szükség esetén szereljen fel egy opcionális csatlakozóvégfedelet. Csatlakoztassa a vonal és terhelés kivezetéseit és a kiegészítő vezetékeket. Szükség esetén szerelje fel a sorkapocs pajzsot és a fázisközi akadályt.
  • Végül ellenőrizze az összes rögzítő- és terminálcsatlakozó hardvert.

K. Mi okozza az öntött házas megszakítók leoldását?

V. Az áramkör túlterhelése a gyakori rövidzárlati kioldás elsődleges oka.

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€815.48
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€1,081.01
EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€1,160.46
EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDBiztosíték3240V€1,160.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON EHD3020 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító
€784.90 /Mértékegység