EATON ECN0542EAA-R63/F mágneses motorindító, 208VAC tekercsfeszültség, 135A | CH6PBU 6XEV1

EATON ECN0542EAA-R63/F mágneses motorindító, 208VAC tekercsfeszültség, 135A

Raktáron
Tétel: CH6PBU Típus: ECN0542EAA-R63/FKereszthivatkozás: 6XEV1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,573.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők135A
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt208V AC
Mélység8.47 "
Magasság29.1 "
HP @ 3 fázis - 208 V40 hp
HP @ 3 fázis - 240 V50 hp
HP @ 3 fázis - 480 V100 hp
HP @ 3 fázis - 575 V100 hp
Hz60 Hz
NEMA értékelés3R
NEMA méret4
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása30A és 150A között
Indító típusNEMA stílus
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltHzNEMA értékelésÁr
EATON ECN0532AAA-R63/E mágneses motorindító, 20–100 A, 120 V AC, 30 LE, 3 fázis | BJ3MBG 6XER8 ECN0532AAA-R63/E---€3,761.32
EATON ECN0532BAA-R63/E mágneses motorindító, 20–100 A, 240 V AC, 30 LE, 3 fázis | BJ3MBK 6XER9 ECN0532BAA-R63/E---€3,492.72
ajánlatkérés
EATON ECN0532CAA-R63/E mágneses motorindító, 20–100 A, 480 V AC, 30 LE, 3 fázis | BJ3MBN 6XET0 ECN0532CAA-R63/E---€3,761.32
EATON ECN0542AAA-R63/F mágneses motorindító, 30–150 A, 120 V AC, 50 LE, 3 fázis | BJ3MCT 6XEU8 ECN0542AAA-R63/F---€8,633.20
EATON ECN0542BAA-R63/F mágneses motorindító, 240 VAC tekercsfeszültség, 30 A – 150 A túlterhelésrelé erősítő beállítása | CH6PBR 6XEU9 ECN0542BAA-R63/F240V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
ajánlatkérés
EATON ECN0542CAA-R63/F mágneses motorindító, 480VAC tekercsfeszültség, 30A–150A túlterhelésrelé erősítő beállítása | CH6PBT 6XEV0 ECN0542CAA-R63/F480V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
ajánlatkérés
EATON ECN0544AAA-R63/F mágneses motorindító, 120VAC tekercsfeszültség, 30A–150A túlterhelésrelé erősítő beállítása | CH6PBV 6XEV3 ECN0544AAA-R63/F120V AC50 / 60 Hz4X€10,467.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON ECN0542EAA-R63/F mágneses motorindító, 208VAC tekercsfeszültség, 135A
€8,573.12 /Mértékegység