ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hex persely


Szűrő
Osztály: 125
StílusModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
706110-0604
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€5.21
A
706110-1208
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€13.13
A
706110-0402
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT9 / 16 "39 / 64 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€3.99
A
706110-0602
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"€9.10
A
706110-0806
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€8.31
A
706110-0804
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€9.78
A
706110-1206
-65 foktól 250 fokig FSárgarézMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 3 / 8"€25.63
B
81110-1204
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"-
ajánlatkérés
B
81110-1612
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-1 "x 3/4"-
ajánlatkérés
B
81110-0602
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"€10.85
B
81110-1202
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"€22.33
B
81110-0802
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
ajánlatkérés
B
81110-0402
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"€11.13
B
81110-1208
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-
ajánlatkérés
B
81110-0806
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"€7.54
B
81110-0804
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
ajánlatkérés
B
81110-0604
65 fok és 250 fok F közöttKrómozott sárgarézFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"€6.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?