HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egypólusú billenő fali kapcsolók, 15 / 20A


Szűrő
Akció: SPDT , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Fokozat: Kereskedelmi , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: hintaszék , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellKapcsolótípusAC erősítőkszínekSzélességJelenlegi minősítésMagasságTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
DS120W
1-pólusú15fehér1.43 "20 A1.54 "kapcsoló4.28 "€25.93
B
DS115I
1-pólusú15Elefántcsont1.43 "15 A1.54 "kapcsoló4.28 "€18.72
C
DS315
1-pólusú20barna1.41 "15 A1.01 "Billenőkapcsoló3.91 "€27.68
D
DS315W
1-pólusú20fehér1.41 "15 A1.01 "kapcsoló3.91 "€27.68
E
DS315GY
1-pólusú20Szürke1.41 "15 A1.01 "kapcsoló3.91 "€27.68
F
DS115W
1-pólusú15fehér1.43 "15 A1.54 "kapcsoló4.28 "€18.72
G
DS115
1-pólusú15barna1.43 "15 A1.54 "kapcsoló4.28 "€18.72
H
DS115GY
1-pólusú15Szürke1.43 "15 A1.54 "Billenőkapcsoló4.28 "€18.72
I
DS315I
1-pólusú20Elefántcsont1.41 "15 A1.01 "kapcsoló3.91 "€27.68
J
DS120I
3-Way15Elefántcsont1.43 "20 A1.54 "kapcsoló4.28 "€25.93

Egypólusú billenő fali kapcsolók, 15 / 20A

A Hubbell Wiring Device-Kellems 1 pólusú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakításuk a kábelcsatlakozások optimalizálása érdekében, valamint automatikus önföldelő kapcsok a fém fali doboz és a rögzítőpánt közötti földelés folytonosságának biztosítására szolgálnak. Ezek a Style Line Decorator sorozatú, specifikáció szerinti kapcsolók hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel az ütésállóság, a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Kiválasztott modellek 3-utas csatlakozással az elektromos szerelvény 2 különböző helyről történő vezérléséhez szintén elérhetők Raptor Supplies. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek barna, szürke, elefántcsont és fehér színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?