EATON 3R típusú esőálló mágneses motorindítók


Szűrő
Akció: Visszavonás , AC erősítők: 135A , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , Mélység: 8.47 " , Magasság: 29.1 " , HP @ 3 fázis - 208 V: 40 hp , HP @ 3 fázis - 240 V: 50 hp , HP @ 3 fázis - 480 V: 100 hp , HP @ 3 fázis - 575 V: 100 hp , NEMA Méret: 4 , Pólusok száma: 3 , Túlterhelés relé erősítő beállítása: 30A és 150A között , Indító típusa: NEMA stílus , Szélesség: 14.25 "
StílusModellTekercs VoltHzNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
ECN0532CAA-R63/E
---€3,761.32
B
ECN0532TAA-R63/E
---€4,226.19
ajánlatkérés
A
ECN0542AAA-R63/F
---€8,633.21
A
ECN0532BAA-R63/E
---€4,226.19
ajánlatkérés
A
ECN0532AAA-R63/E
---€3,761.32
C
ECN0548AAA-R63/F
---€8,771.60
B
ECN0542TAA-R63/F
---€8,573.11
C
ECN0548CAA-R63/F
---€8,771.60
C
ECN0548BAA-R63/F
---€8,771.60
B
ECN0532EAA-R63/E
---€4,226.19
ajánlatkérés
D
ECN0544TAA-R63/F
---€10,467.51
C
ECN0548TAA-R63/F
---€8,633.21
ajánlatkérés
C
ECN0548EAA-R63/F
---€8,771.60
D
ECN0544EAA-R63/F
---€10,467.51
E
ECN0544AAA-R63/F
120V AC50 / 60 Hz4X€10,467.51
F
ECN0542EAA-R63/F
208V AC60 Hz3R€8,573.11
E
ECN0544BAA-R63/F
240V AC50 / 60 Hz4X€10,467.51
F
ECN0542BAA-R63/F
240V AC50 / 60 Hz3R€8,633.21
ajánlatkérés
E
ECN0544CAA-R63/F
480V AC50 / 60 Hz4X€10,467.51
F
ECN0542CAA-R63/F
480V AC50 / 60 Hz3R€8,633.21
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?