Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 900599-4S hidraulikus tömlőadapter, 7/16 In Sae 37 szénacél | AB9TQE 2F567

EATON 900599-4S hidraulikus tömlő adapter, 7/16 In Sae 37 szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TQE Modell: 900599-4SKereszthivatkozás: 2F567
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
€4.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaDugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.8 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás8500 PSI
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 900599-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQA 2F561 900599-10SHáromértékű króm-cink1.1 "7 / 8-145500 PSI€11.33
EATON 900599-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQB 2F563 900599-12SHáromértékű króm-cink1.28 "1-1/16-124000 PSI€12.09
EATON 900599-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQC 2F565 900599-16SHáromértékű króm-cink1.33 "1-5/16-124000 PSI€21.96
EATON 900599-6S hidraulikus tömlőadapter, 9/16 In Sae 37 szénacél | AB9TQG 2F569 900599-6SHáromértékű króm-cink0.84 "9 / 16-187000 PSI€6.40
EATON 900599-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQH 2F571 900599-8SHáromértékű króm-cink0.94 "3 / 4-166000 PSI€7.71
EATON 900599-14S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AJ2GPF 49U045 900599-14STrivalens kromát cink1.3 "-2500€15.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 900599-4S hidraulikus tömlő adapter, 7/16 In Sae 37 szénacél
€4.83 /Mértékegység