GRAINGER Standard lemez görgő, forgatható


Szűrő
Csapágy típusa: Árnyékoló roló , Mag színe: Fekete , Alapanyag: fenolos , Keret színe: Ezüst , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Keménység: Rockwell 102E , Tartó lemez: 4 "x 4 1 / 2" , Nem jelölés: Igen , Versenypálya típusa: Kettős labda , Kerékszín: Fekete , Kerékátmérő: 5" , Kerék anyaga: fenolos , Kerék típusa: Lakásmentes
StílusModellKerék szélességeAgy hosszaBelső furatlyuk-távolságTételTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülForgó sugárÁr (ÁFA nélkül)
A
493W80
1 1 / 4 "-1-3 / 4 "x 3"Merev lemez görgő225 lb5 / 16 "2-3/8" x 3-3/8"-€20.09
B
P21S-PH080R-14
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1250 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€59.65
C
P21S-PH060R-14
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1200 lb3 / 8 "3 "x 3"5 1 / 4 "€37.64
D
P21S-PH060R-14-CB
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1200 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€49.72
E
P21S-PH060R-15
2"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Merev lemez görgő1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€241.97
B
P21S-PH050R-14
2"2 3 / 16 "3 "x 3"Lemezöntő1000 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"4 1 / 4 "€41.80
B
P21S-PH050R-14-CB
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1000 lb3 / 8 "3 "x 3"6 37 / 100 "€47.79
F
55KJ67
2"-3 "x 3"Merev lemez görgő600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€28.59
G
P27S-PH080R-16
3"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Merev lemez görgő2500 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"6 15 / 16 "€97.02
B
P27S-PH100R-16
3"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Merev lemez görgő2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€125.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?