Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 900599-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQB 2F563

EATON 900599-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 apa szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TQB Modell: 900599-12SKereszthivatkozás: 2F563
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
€12.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaDugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.28 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-1/16-12
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 900599-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQA 2F561 900599-10SHáromértékű króm-cink1.1 "7 / 8-145500 PSI€10.38
EATON 900599-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQC 2F565 900599-16SHáromértékű króm-cink1.33 "1-5/16-124000 PSI€21.84
EATON 900599-4S hidraulikus tömlőadapter, 7/16 In Sae 37 szénacél | AB9TQE 2F567 900599-4SHáromértékű króm-cink0.8 "7 / 16-208500 PSI€4.82
EATON 900599-6S hidraulikus tömlőadapter, 9/16 In Sae 37 szénacél | AB9TQG 2F569 900599-6SHáromértékű króm-cink0.84 "9 / 16-187000 PSI€6.40
EATON 900599-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AB9TQH 2F571 900599-8SHáromértékű króm-cink0.94 "3 / 4-166000 PSI€7.71
EATON 900599-14S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Apa szénacél | AJ2GPF 49U045 900599-14STrivalens kromát cink1.3 "-2500€15.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 900599-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 apa szénacél
€12.03 /Mértékegység