Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2222-12S Nptf férfi szénacél | AD9YLT 4VTK7

EATON 2222-12S Nptf férfi szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YLT Modell: 2222-12SKereszthivatkozás: 4VTK7
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
€3.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 4-14
Adapter típusaHex csatlakozó dugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.75 "
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMenet típusatípusÁr
DAYTON 5UWG0 dobadapter | AE6RZY 5UWG0-adapter2.75 "polipropilén--Nagy teherbírású dobszivattyú, menetes€63.72
EATON 402X8 Nptf Apa fordított anya sárgaréz | AH3QBP 32WH95 402X8-adapter1.48 "Sárgaréz--Fordított fellángolás€34.41
EATON FF2030T2020S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.79-1150Férfi ORS-€342.91
EATON 2240-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RKH 38YN91 2240-2-4STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.84-5000Férfi NPT-€96.20
EATON 2215-6-5S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPD 38YP80 2215-6-5STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.18-4500Férfi JIC-€125.72
EATON 2070-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPQ 38YP91 2070-5-5STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1"-5000Férfi JIC-€59.34
EATON FF5541-1616S hidraulika tömlő adapter, sae 37 Apa szénacél | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter4"-3000Férfi JIC-€134.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2222-12S Nptf férfi szénacél
€3.15 /Mértékegység