Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2240-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RKH 38YN91

EATON 2240-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RKH Modell: 2240-2-4SKereszthivatkozás: 38YN91
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
€96.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.84
Férfi ORS-méret (in.)1 / 8 "-27
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16 "-20
Max. Munkahelyi nyomás5000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes válaszfal

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMenet típusatípusÁr
EATON 2222-12S Nptf férfi szénacél | AD9YLT 4VTK7 2222-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.75 "-5000 psiFérfi NPT-€3.15
DAYTON 5UWG0 dobadapter | AE6RZY 5UWG0-adapter2.75 "polipropilén--Nagy teherbírású dobszivattyú, menetes€63.72
EATON 402X8 Nptf Apa fordított anya sárgaréz | AH3QBP 32WH95 402X8-adapter1.48 "Sárgaréz--Fordított fellángolás€34.41
EATON FF2030T2020S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.79-1150Férfi ORS-€342.91
EATON 2215-6-5S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPD 38YP80 2215-6-5STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.18-4500Férfi JIC-€125.72
EATON 2070-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPQ 38YP91 2070-5-5STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1"-5000Férfi JIC-€59.34
EATON FF5541-1616S hidraulika tömlő adapter, sae 37 Apa szénacél | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter4"-3000Férfi JIC-€134.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2240-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€96.20 /Mértékegység