Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2070-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPQ 38YP91

EATON 2070-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RPQ Modell: 2070-5-5SKereszthivatkozás: 38YP91
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
€58.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1"
Férfi ORS-méret (in.)1 / 2 "-20
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 / 2 "-20
Max. Munkahelyi nyomás5000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illesztési forma: 45 fokos válaszfal könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMenet típusatípusÁr
EATON 2222-12S Nptf férfi szénacél | AD9YLT 4VTK7 2222-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.75 "-5000 psiFérfi NPT-€3.15
DAYTON 5UWG0 dobadapter | AE6RZY 5UWG0-adapter2.75 "polipropilén--Nagy teherbírású dobszivattyú, menetes€63.72
EATON 402X8 Nptf Apa fordított anya sárgaréz | AH3QBP 32WH95 402X8-adapter1.48 "Sárgaréz--Fordított fellángolás€34.41
EATON FF2030T2020S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.79-1150Férfi ORS-€342.91
EATON 2240-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RKH 38YN91 2240-2-4STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.84-5000Férfi NPT-€96.96
EATON 2215-6-5S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPD 38YP80 2215-6-5STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter1.18-4500Férfi JIC-€125.72
EATON FF5541-1616S hidraulika tömlő adapter, sae 37 Apa szénacél | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616STrivalens kromát cinkHidraulikus tömlőadapter4"-3000Férfi JIC-€135.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2070-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél
€58.50 /Mértékegység