EATON CC sorozatú öntött tokos megszakítók


Az Eaton CC sorozatú öntött házas megszakítók ideálisak a csatlakoztatott eszközök, elágazó áramkörök, aljzatok, külső motorok és HVAC-k elektromos károsodásának megelőzésére kereskedelmi és ipari környezetben túlterhelés vagy rövidzárlat miatt. Teljesen öntött tokkal rendelkeznek az összes burkolat elhelyezésére...bérelhető alkatrészek és kioldó eszközök belsejében, valamint a tartósság növelése. Ezek a 2 pólusú megszakítók megvédik a berendezést azáltal, hogy hiba észlelésekor automatikusan megszakítják az áramkörbe áramló áramot. A hiba elhárítása után visszaállíthatók.Olvass tovább

Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 240V , Keret típusa: CC , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CC2100X
100-
ajánlatkérés
B
CC2100
100A-
ajánlatkérés
B
CC2125
125A€714.85
A
CC2150
150-
ajánlatkérés
B
CC2200
200A-
ajánlatkérés
B
CC2225
225A-
ajánlatkérés

CC sorozatú öntött tokos megszakítók

Az Eaton CC sorozatú megszakítók túláramvédelmet nyújtanak az áramáramlás korlátozásával. Ezek a megszakítók termikus-mágneses kioldórendszerrel rendelkeznek, amely hosszú távú és azonnali funkciókat kínál az optimális védelem érdekében. A CC keret kialakítása 10 kA megszakítási névleges feszültséget biztosít 240 V mellett, és akár 225 A áramerősséget a fordított előtolási alkalmazásokhoz. Csavaros rögzítéssel és rakományoldali kapcsokkal rendelkeznek a gördülékeny telepítés érdekében. Ezek az öntött házas megszakítók 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Ezek az Eaton megszakítók rögzített termikus és mágneses kioldásokat is tartalmaznak.
  • Fix termálutazások:

    • A rögzített termikus kioldások az áramkörben folyó áram által termelt hőt használják fel.
    • A kioldóegység egy bimetál, hőmérséklet-érzékeny szalagot tartalmaz, amely felmelegszik és meghajlik az áramerősség növekedésével, kioldva a megszakítót.

    Fix mágneses ugrások:

    • A rögzített mágneses kioldások az áramkörben folyó áram által keltett mágneses térerősséget használják ki.
    • A kioldó egység elektromágnessel van felszerelve, amely érzékeny a mágneses térerősség változásaira.
    • Amikor a mágneses tér intenzitása elér egy bizonyos küszöböt, a megszakító leold.

    Jellemzők

    • Az Eaton CC sorozatú megszakítók hőmágnesesek, ami azt jelenti, hogy érzékelik a hőmérséklet vagy a mágneses tér változásából adódó elektromos hibákat.
    • Ezek az egységek réz-/alumíniumhuzallal vannak átvezetve a vonal- és terhelésoldali füles kapcsaikban a panelekhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében.
    • Hosszú távú és azonnali kioldó funkcióval rendelkeznek a gyors védelem érdekében hiba esetén.
    • Ezek az öntött házas megszakítók csúsztatható fogantyúval rendelkeznek BE és KI pozíciókkal és áramerősséggel a megszakító állapotának egyszerű azonosítása érdekében.

    Kompatibilis kiegészítők

    Szabványok és jóváhagyások

    • UL
    • CSA

    Gyakran ismételt kérdések

    Milyen teljesítményűek ezek az Eaton CC sorozatú megszakítók?

    Az Eaton CC sorozatú megszakítók névleges áramerőssége 100 és 225 A között van, feszültségük pedig 240 V.

    Milyen megszakítási névlegesek ezek az Eaton CC sorozatú megszakítók?

    A megszakítási besorolásuk 10 kAIC.

    Milyen szempontokat kell ellenőrizni az Eaton CC sorozatú megszakítók működtetése előtt?

    • Távolítsa el a port, piszkot, zsírt, nedvességet vagy idegen szennyeződéseket a készülékről.
    • Ellenőrizze, hogy az egység kapcsolója szabadon mozog-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
    • Vizsgálja meg az egységet, hogy nincs-e rajta repedés, repedés vagy elszíneződés. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
    • Távolítson el minden biztonsági veszélyt a telepített terület közelében.

    Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

    Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?