PARKER Kerek testű pneumatikus hengerek


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Kerek nem javítható , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Első blokk , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , A cső anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Kerek test
StílusModellütésFura Dia.Mágneses dugattyúTemp. HatótávolságTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
0.31BFDSR01.00
1"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€70.37
B
0.75BFDSRM01.00
1"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€107.40
B
1.06BFDSRM01.00
1"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között5.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€119.74
B
1.06BFDSR01.00
1"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€96.94
C
1.50BFDSRM01.00
1"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között6.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€169.44
B
0.75BFDSR01.00
1"3 / 4 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€84.12
B
1.50BFDSR01.00
1"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€139.91
B
0.44BFDSR01.00
1"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.33
B
0.44BFDSR02.00
2"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€85.54
B
1.06BFDSR02.00
2"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€101.70
B
0.31BFDSR02.00
2"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€73.99
B
1.50BFDSRM02.00
2"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között7.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€198.64
B
0.75BFDSR02.00
2"3 / 4 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€88.86
B
1.50BFDSR02.00
2"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€162.59
B
1.06BFDSRM02.00
2"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között6.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€133.70
B
0.75BFDSRM02.00
2"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€113.11
B
0.31BFDSR03.00
3"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€77.60
B
0.75BFDSR03.00
3"3 / 4 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€94.54
B
0.75BFDSRM03.00
3"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€105.37
B
1.50BFDSR03.00
3"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€172.04
B
1.50BFDSRM03.00
3"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között8.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€183.78
B
1.06BFDSR03.00
3"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€106.45
B
0.44BFDSR03.00
3"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.76
B
1.06BFDSRM03.00
3"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között7.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€131.13
B
0.44BFDSR04.00
4"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€85.12
B
1.50BFDSRM04.00
4"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között9.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€214.79
B
1.06BFDSR04.00
4"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€112.17
B
0.31BFDSR04.00
4"5 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€81.25
B
0.75BFDSR04.00
4"3 / 4 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€88.54
B
0.75BFDSRM04.00
4"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között7.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€123.56
B
1.06BFDSRM04.00
4"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között8.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€120.54
B
1.50BFDSR04.00
4"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€179.60
B
0.75BFDSR05.00
5"3 / 4 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€104.51
B
0.75BFDSRM05.00
5"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között8.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€127.86
B
1.06BFDSRM05.00
5"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között9.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€125.62
B
0.44BFDSR05.00
5"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.17
B
1.50BFDSR05.00
5"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F10.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€166.05
B
1.06BFDSR05.00
5"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€118.82
B
1.50BFDSRM05.00
5"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között10.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€238.08
B
1.50BFDSRM06.00
6"1.5 "Igen14 fok és 140 fok F között11.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€204.84
B
1.50BFDSR06.00
6"1.5 "Nem-10 foktól 165 fokig F11.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€184.41
B
1.06BFDSRM06.00
6"1-1 / 16 "Igen14 fok és 140 fok F között10.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€130.66
B
0.44BFDSR06.00
6"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€106.47
B
1.06BFDSR06.00
6"1-1 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F10.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€122.64
B
0.75BFDSRM06.00
6"3 / 4 "Igen14 fok és 140 fok F között9.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€119.70
B
0.75BFDSR06.00
6"3 / 4 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€97.80

Kerek testű pneumatikus hengerek

A Parker kerek testű pneumatikus hengerei a sűrített levegőt lineáris mozgássá alakítják, és elülső blokk rögzítést kínálnak az autóipari alkalmazásokban. Rozsdamentes acél konstrukciójuk ezüst bevonattal, hogy ellenálljon a korróziónak, és alumínium végsapkákkal és precíziós megmunkálású dugattyúkkal rendelkeznek a sima törés érdekében. Ezek a nem javítható, gyárilag előolajozott hengerek szűk tűrésekre dörzsölt rúdperselyekkel vannak felszerelve a zavartalan működés és a hosszú élettartam érdekében. A dugattyúk precíziós megmunkálásúak, menetesek és rögzítve vannak a szivárgásmentesség és a tartósság érdekében. UNF menettel rendelkeznek a kiváló nyomatékrögzítő képesség és a nehéz terhek teherbíró képessége érdekében, vagy FNPT menetek az erős és szivárgásmentes csatlakozások érdekében. Válasszon a hengerek széles választékából, amelyek -10 és 165 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek, és lökethosszuk akár 6 hüvelyk is lehet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?