INGERSOLL-RAND Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 40 - 350 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard , Fogantyú anyaga: Epoxi bevonatú , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Max. Nyomaték: 500 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 2 " , Stílus: Pisztoly markolat , Szerszám súlya: 6.0 font , Nyomaték tartomány: 40 és 350 ft.-lb.
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTeljes hosszRögzítő típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
2906P1
3.823.0Ipari5000 rpm6.875 "€1,948.25
B
244A
5.421.0általános7000 rpm7 2 / 7 "Gyűrű€692.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?