Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 automatikus leeresztő szelep 115V 1 hüvelykes | AH7AGW 36ND58

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 automatikus leeresztő szelep 115 V 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7AGW Modell: AD2A 1Kereszthivatkozás: 36ND58
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
€630.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos automatikus leeresztő szelep
Állítható leeresztő ciklus1 perc. 14 napig
AC erősítők0.83
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Leeresztési sebesség7.7 gal./cycle
Drain méret1"
Hz60
Max. Nyomás200 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 165 fok F között
Teljes mélység3.75 "
Teljes magasság6 13 / 64 "
Teljes szélesség5"
Csőméret1 "NPT
Tisztítási idő7 sec.
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztési sebességDrain méretTeljes magasságCsőméretFeszültségÁr
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 automatikus leeresztő szelep 115V 1/4 hüvelykes | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./cycle1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€588.04
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 automatikus leeresztő szelep 115V 3/4 hüvelykes | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal./cycle3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC€546.79
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 automatikus leeresztő szelep 115V 1-1/4 hüvelykes | AH7AGX 36ND59 AD2A 1 1/412.8 gal./cycle1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V€764.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 automatikus leeresztő szelep 115 V 1 hüvelyk
€630.47 /Mértékegység