Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és vásárlóink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A márka kiterjedt katalógusa elektromos és pneumatikus hajtóműveket, automatizált golyóscsapokat, elektronikus működtető vezérlőket és kézi golyós- és pillangószelepeket tartalmaz. DynaQuip elektronikus működtetésű golyóscsapok Szennyvízvezetékek, bevonatrendszerek, hulladékkezelés, gépi hűtő- és szűrőrendszerek folyadékszabályozására tervezték. Ezek az elektronikus szelepek rozsdamentes acél / sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, krómozott sárgaréz / CF8M rozsdamentes acél golyóval a reaktív folyadékok és gőzök elleni védelem érdekében, valamint elektronikus motorvezérlés a pontos áramlásszabályozás érdekében. A márka szénacél soros golyóscsapok szénacél konstrukció, foszfáttal bevont felülettel a koptató folyadékok elleni védelem érdekében, valamint RTFE-ülésekkel és tömítésekkel a szivárgásmentes működés érdekében. Kifújásbiztos szárral vannak felszerelve, amely megakadályozza a túlzott belső nyomás okozta robbanásokat, valamint egy könnyen megfogható kar típusú fogantyúval a felhasználó kényelmét szolgálja. Ezek a golyóscsapok 1, 1/2, 1/4, 3/4 és 3/8 hüvelykes csőméretekben kaphatók.
A DynaQuip Controls cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Banjo, Plast-O-Matic, Spear Valves és Apollo termékekre. Tehát, ha olyan DynaQuip Controls berendezést keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű termékkel.
Szállítás
Ezek a DynaQuip Controls berendezések a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért alkalmasak futárszállításra és légi fuvarozásra a minimális állásidő érdekében.
A Dynaquip Controls-ról
A márka kiterjedt katalógusa elektromos és pneumatikus hajtóműveket, automatizált golyóscsapokat, elektronikus működtető vezérlőket és kézi golyós- és pillangószelepeket tartalmaz. DynaQuip elektronikus működtetésű golyóscsapok Szennyvízvezetékek, bevonatrendszerek, hulladékkezelés, gépi hűtő- és szűrőrendszerek folyadékszabályozására tervezték. Ezek az elektronikus szelepek rozsdamentes acél / sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, krómozott sárgaréz / CF8M rozsdamentes acél golyóval a reaktív folyadékok és gőzök elleni védelem érdekében, valamint elektronikus motorvezérlés a pontos áramlásszabályozás érdekében. A márka szénacél soros golyóscsapok szénacél konstrukció, foszfáttal bevont felülettel a koptató folyadékok elleni védelem érdekében, valamint RTFE-ülésekkel és tömítésekkel a szivárgásmentes működés érdekében. Kifújásbiztos szárral vannak felszerelve, amely megakadályozza a túlzott belső nyomás okozta robbanásokat, valamint egy könnyen megfogható kar típusú fogantyúval a felhasználó kényelmét szolgálja. Ezek a golyóscsapok 1, 1/2, 1/4, 3/4 és 3/8 hüvelykes csőméretekben kaphatók.
Főbb kereskedelmi nevek
WaterCop automatikus vízelzáró rendszerek
A WaterCop automatikus vízelzáró rendszerek olyan automatizált vízelzáró szelepek, amelyek beépíthetők az épületekbe a szivárgások vagy áradások észlelésére, és automatikusan elzárják a vízellátást a károk elkerülése érdekében.
A DRAINMASTER időzített automatikus leeresztő szelepei előre beállított időközönként automatikusan eltávolítják a kondenzátumot a sűrített levegős rendszerekből. Megakadályozzák a berendezés károsodását és javítják a rendszer általános hatékonyságát.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan kell karbantartani a DynaQuip Controls elektronikus működtetésű golyóscsapokat?
Rendszeresen ellenőrizze a szelepet és a működtető szerkezetet sérülések vagy kopások szempontjából.
Rendszeresen tisztítsa meg a szelepet és a működtetőt, hogy megakadályozza a szennyeződések és törmelékek felhalmozódását.
Szükség szerint cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
Rendszeresen ellenőrizze a szelep helyzetét a megfelelő működés érdekében.
Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően nyílik és zár.
Mi az a DynaQuip mágnesszelep levegőszabályozó szelep?
A márka mágnesszelepei olyan automatizált szelepek, amelyek mágnesszeleppel szabályozzák a sűrített levegő áramlását. Ezeket a szelepeket általában az autóiparban, a csomagolóiparban és az élelmiszer-feldolgozó iparban használják.
Milyen előnyökkel jár a DynaQuip időzített elektromos automatikus leeresztő szelep használata?
A fő előnyök közé tartozik az alacsonyabb karbantartási költségek, a megnövekedett hatékonyság, a jobb levegőminőség és a berendezések károsodásának csökkentése.