STAFFORD MFG Solution sorozat, megmunkálható furatú rozsdamentes acél tengelykapcsolók


Szűrő
Fokozat: 303 , Kulcshorony mérete: 6 mm , Anyaga: Rozsdamentes acél , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél
StílusModellTérfogatméretKulcshorony ADia kívül.Csavar méretTeljes hossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
5S100100REM
1"-2"1/4-28 x 3/43"Nagy szilárdságú€257.54
ajánlatkérés
B
5S100100REMK
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Nagy szilárdságú€311.43
ajánlatkérés
A
5S108108REM
1-1 / 2 "-2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Nagy szilárdságú€359.32
ajánlatkérés
B
5S108108REMK
1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Nagy szilárdságú€426.08
ajánlatkérés
A
5S104104REM
1-1 / 4 "-2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Nagy szilárdságú€366.41
ajánlatkérés
B
5S104104REMK
1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Nagy szilárdságú€420.33
ajánlatkérés
B
5S102102REMK
1-1 / 8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Nagy szilárdságú€311.41
ajánlatkérés
A
5S102102REM
1-1 / 8 "-2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
B
5S112112REMK
1-3 / 4 "3 / 8 "3"5 / 16-24 x 14.500 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
A
5S112112REM
1-3 / 4 "-3"5 / 16-24 x 14.500 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
A
5S106106REM
1-3 / 8 "-2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
B
5S106106REMK
1-3 / 8 "5 / 16 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
B
5S008008REMK
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Nagy szilárdságú€180.39
ajánlatkérés
A
5S008008REM
1 / 2 "-1.250 "8-32 x 1/21.875 "Nagy szilárdságú€158.54
ajánlatkérés
B
5S200200REMK
2"1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
A
5S200200REM
2"-3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
B
5S012012REMK
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Nagy szilárdságú€247.31
ajánlatkérés
A
5S012012REM
3 / 4 "-1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Nagy szilárdságú€195.70
ajánlatkérés
A
5S010010REM
5 / 8 "-1.500 "10-32 x 5/82.250 "Nagy szilárdságú€169.21
ajánlatkérés
B
5S010010REMK
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Nagy szilárdságú€240.91
ajánlatkérés
A
5S014014REM
7 / 8 "-1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Nagy szilárdságú€243.66
ajánlatkérés
B
5S014014REMK
7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
C
5SM008008REMK
8 mm2 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM008008REM
8 mm-18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmAlacsony profilú€113.54
ajánlatkérés
C
5SM010010REMK
10 mm3 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmAlacsony profilú€182.98
ajánlatkérés
D
5SM010010REM
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmAlacsony profilú€119.87
ajánlatkérés
D
5SM012012REM
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmAlacsony profilú€150.47
ajánlatkérés
C
5SM012012REMK
12 mm5 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmAlacsony profilú€161.77
ajánlatkérés
D
5SM016016REM
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmAlacsony profilú€161.24
ajánlatkérés
C
5SM016016REMK
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM020020REM
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú€161.45
ajánlatkérés
C
5SM020020REMK
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú€223.65
ajánlatkérés
D
5SM025025REM
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
C
5SM025025REMK
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
C
5SM030030REMK
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM030030REM
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM035035REM
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
C
5SM035035REMK
35 mm10 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
C
5SM040040REMK
40 mm12 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM040040REM
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
C
5SM045045REMK
45 mm14 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM045045REM
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
C
5SM050050REMK
50 mm14 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
D
5SM050050REM
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?