Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 automatikus leeresztő szelep 115V 1-1/4 hüvelykes | AH7AGX 36ND59

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 automatikus leeresztő szelep 115V 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7AGX Modell: AD2A 1 1/4Kereszthivatkozás: 36ND59
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
€716.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos automatikus leeresztő szelep
Állítható leeresztő ciklus1 perc. 14 napig
AC erősítők0.83
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Leeresztési sebesség12.8 gal./cycle
Drain méret1.25 "
Hz60
Max. Nyomás200 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 165 fok F között
Teljes mélység3.75 "
Teljes magasság6 51 / 64 "
Teljes szélesség5"
Csőméret1-1 / 4 "NPT
Tisztítási idő7 sec.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4268
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztési sebességDrain méretTeljes magasságCsőméretFeszültségÁr
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 automatikus leeresztő szelep 115V 1/4 hüvelykes | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./cycle1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€551.06
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 automatikus leeresztő szelep 115V 3/4 hüvelykes | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal./cycle3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC€512.41
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 automatikus leeresztő szelep 115V 1 hüvelykes | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal./cycle1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€590.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 automatikus leeresztő szelep 115V 1-1 / 4 hüvelyk
€716.66 /Mértékegység