DYNABRADE 64699 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 115V | AD6HLD 45J419

DYNABRADE 64699 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 115V

Raktáron
Tétel: AD6HLD Típus: 64699Kereszthivatkozás: 45J419

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,183.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehúzás táblázat
AC erősítők13.0A / óra
Szűrés értékelése1 mikron
HP1
Hz60
Teljes mélység60 "
Teljes magasság33 "
Teljes szélesség36 "
Fázis1
Hangszint72 dB
Táblázat mérete33 "x 60"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 128.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumszívó CFM (3000)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisHangszintÁr
DYNABRADE 63210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0A / óra172 "36 "36 "372 dB€8,280.01
ajánlatkérés
DYNABRADE 64210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0A / óra172 "36 "36 "372 dB€8,405.11
ajánlatkérés
DYNABRADE 64700 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelyk 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0A / óra172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
ajánlatkérés
DYNABRADE 64657 Downdraft asztal 48 x 96 hüvelykes (2)1-1/2 LE | AD6HLJ 45J424 6465711515.0A / óra(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,321.19
ajánlatkérés
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0A / óra145 "46 "53 "385 dB€33,414.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64699 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 115V
€9,183.60 /Mértékegység