DAYTON Vezérlő csappantyú


Szűrő
Csapágyak: Rozsdamentes acél , Penge anyaga: 14 ga. Galvanizált acél , Penge típusa: Round , Felhasználásra: Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek , Keret mélysége: 8.25 " , Keret anyaga: 20 ga. Galvanizált acél , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Sebesség: 3000 fpm , Tömítések: EPDM penge
StílusModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
3HGN7
5.875 "6"€438.47
A
3HGN8
7.875 "8"€497.89
A
3HGN9
9.875 "10 "€527.45
A
3HGP1
11.875 "12 "€561.34
A
3HGP2
13.875 "14 "€575.09

Vezérlő csappantyú

A Dayton térfogatszabályozó csappantyúk a légcsatorna rendszereken áthaladó levegő mennyiségének szabályozására szolgálnak, és pozitív elzárást biztosítanak a légáramlás modulálásához a HVAC rendszerekben. Ezek az egységek 16 méretű horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a 180 F-ig terjedő magas hőmérsékletnek, és megakadályozzák a károsodást nehéz környezetben. Szimmetrikus, egymással ellentétes lapát-elrendezésükkel mindkét irányban szabályozzák a légáramlást, és rozsdamentes acél csapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében. Válasszon a szabályozó csappantyúk egy sorából, amelyek 6, 8, 10, 12 és 14 hüvelykes csőátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?