SQUARE D MGA sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Szín: Fekete , Vezérlés típusa: Kezelő fogantyú , Jelenlegi értékelés: 800A , Elektromos csatlakozás típusa: I-Line csatlakozó vezeték Fülek teher , Keret típusa: MGA , Mágneses kioldó áram: 1600A és 8000A között , Max. Megszakítási kapacitás: 65 kA @ 240 V AC , Szerelési támogatás: Zárójel , Pólusok száma: 3 , Névleges szigetelési feszültség: 750V , Feszültség: 600V , Névleges feszültség: 600V AC
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MGA36300
300A€10,789.92
A
MGA36350
350A€10,789.92
A
MGA36400
400A€10,789.92
A
MGA36450
450A-
ajánlatkérés
A
MGA36500
500A€10,789.92
A
MGA36600
600A€10,789.92
A
MGA36800
800A€10,789.92

MGA sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D MGA sorozatú megszakítókat kereskedelmi és ipari elektromos berendezésekbe történő beépítésre tervezték, túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Ezek az egységek programozható elektronikus kioldóval rendelkeznek a rövid idejű, hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciók biztosítására, valamint vonal- és terhelésoldali kapcsokkal, amelyek 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékekhez (réz/alumínium) rendelkeznek. Akár 800 A névleges áramot is képesek kezelni, és 65 kA megszakítási kapacitást biztosítanak 240 VAC, 35 kA 480 VAC és 18 kA 600 VAC esetén.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?