FABORY Csavaros dugók


Szűrő
Meghajtó típusa: Hex Socket , Befejez: Befejezetlen , Fokozat: Nincs osztályozva , Anyaga: Acél , Mérési rendszer: Metric , Szál iránya: Jobb kéz , Szál típusa: Metrikus finom
StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.Teljes hosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
M07660.080.0100
4.0 mm-8.0 mmM8 x 1€99.93
ajánlatkérés
A
M07660.100.0100
5.0 mm-8.0 mmM10x1€157.87
ajánlatkérés
B
M07640.120.0150
6.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.5€344.40
ajánlatkérés
B
M07640.140.0150
6.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.5€223.61
ajánlatkérés
A
M07660.120.0150
6.0 mm-10.0 mmM12 x 1.5€204.27
ajánlatkérés
A
M07660.140.0150
7.0 mm-10.0 mmM14 x 1.5€151.30
ajánlatkérés
A
M07660.180.0150
8.0 mm-10.0 mmM18 x 1.5€54.22
ajánlatkérés
A
M07660.160.0150
8.0 mm-10.0 mmM16 x 1.5€178.36
ajánlatkérés
B
M07640.160.0150
8.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.5€176.97
ajánlatkérés
B
M07640.180.0150
8.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5€112.29
ajánlatkérés
A
M07660.220.0150
10.0 mm-10.0 mmM22x1.5€141.05
ajánlatkérés
A
M07660.200.0150
10.0 mm-10.0 mmM20x1.5€120.17
ajánlatkérés
B
M07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€284.43
ajánlatkérés
A
L07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€5,772.83
ajánlatkérés
A
M07660.260.0150
12.0 mm-12.0 mmM26x1.5€263.34
ajánlatkérés
A
M07660.240.0150
12.0 mm-12.0 mmM24x1.5€201.96
ajánlatkérés
B
M07640.240.0150
12.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€361.26
ajánlatkérés
B
M07640.300.0150
17.0 mm36.0 mm20.0 mmM30x1.5€260.52
ajánlatkérés
A
M07660.300.0150
17.0 mm-12.0 mmM30x1.5€119.61
ajánlatkérés
A
M07660.360.0150
19.0 mm-15.0 mmM36x1.5€12.59
ajánlatkérés
A
M07660.420.0150
22.0 mm-18.0 mmM42x1.5€73.53
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?