DYNABRADE 64657 Downdraft asztal 48 x 96 hüvelykes (2)1-1/2 LE | AD6HLJ 45J424

DYNABRADE 64657 Downdraft asztal 48 x 96 hüvelykes (2) 1-1/2 LE

Tétel: AD6HLJ Típus: 64657Kereszthivatkozás: 45J424
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,748.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehúzás táblázat
AC erősítők15.0A / óra
Szűrés értékelése1 mikron
HP(2) 1-1 / 2
Hz60
Teljes mélység96 "
Teljes magasság37 "
Teljes szélesség48 "
Fázis1
Hangszint84 dB
Táblázat mérete48 "x 96"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 436.5
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumszívó CFM (7000)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisHangszintÁr
DYNABRADE 64699 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 115V | AD6HLD 45J419 6469911513.0A / óra160 "33 "36 "172 dB€9,183.60
DYNABRADE 63210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0A / óra172 "36 "36 "372 dB€8,280.01
ajánlatkérés
DYNABRADE 64210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0A / óra172 "36 "36 "372 dB€8,405.11
ajánlatkérés
DYNABRADE 64700 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelyk 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0A / óra172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
ajánlatkérés
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0A / óra145 "46 "53 "385 dB€33,414.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64657 Downdraft asztal 48 x 96 hüvelykes (2) 1-1/2 LE
€19,748.64 /Mértékegység