DYNABRADE 64210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelyk 1 LE 230v | AD6HLG 45J422

DYNABRADE 64210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230V

Tétel: AD6HLG Típus: 64210Kereszthivatkozás: 45J422
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,170.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehúzás táblázat
AC erősítők4.0A / óra
Szűrés értékelése1 mikron
HP1
Hz60
Teljes mélység72 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség36 "
Fázis3
Hangszint72 dB
Táblázat mérete36 "x 72"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumszívó CFM (3000)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisHangszintÁr
DYNABRADE 64699 Downdraft asztal 33 x 60 hüvelykes 1 LE 115V | AD6HLD 45J419 6469911513.0A / óra160 "33 "36 "172 dB€9,183.60
DYNABRADE 63210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0A / óra172 "36 "36 "372 dB€8,280.01
ajánlatkérés
DYNABRADE 64700 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelyk 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0A / óra172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
ajánlatkérés
DYNABRADE 64657 Downdraft asztal 48 x 96 hüvelykes (2)1-1/2 LE | AD6HLJ 45J424 6465711515.0A / óra(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,321.19
ajánlatkérés
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0A / óra145 "46 "53 "385 dB€33,414.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64210 Downdraft asztal 36 x 72 hüvelykes 1 LE 230V
€10,170.18 /Mértékegység