A Dynabrade 52861 egyenes vonalú ceruzacsiszoló ideális precíz, könnyebb munkákhoz, mint például szerszámok, matricák, öntőformák, orvosi implantátumok, ékszerek és autó-/űrrepülőgép-alkatrészek sorjázása, gravírozása, marása, tisztítása és kikészítése, opcionális keményfém sorja és rögzítési pontok használatával. Ceruza alakú formája könnyű fogást és jobb irányíthatóságot biztosít a szűk helyeken való működéshez.
Jellemzők:
- A Dynabrade 52861 egyenes vonalú ceruzacsiszoló 1/8 hüvelykes befogópatronnal rendelkezik a fúrók és a 1/8 hüvelykes szárátmérőjű szerelt pontok fogadására.
- Néhány mozgó alkatrészt tartalmaz a hűvös működés és a hosszabb élettartam érdekében.
- Ez a ceruzacsiszoló 0.4 lóerős, nagy hatékonyságú forgólapátos légmotorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám fordulatszámának 5000 és 25000 XNUMX ford./perc közötti beállítását a hátsó fekete burkolat egyszerű elforgatásával.
- A tengely végén található tapintható markolat ujjbeggyel vezérelhető, miközben figyelmezteti a felhasználót a forgó befogórészről.
- Rögzítései könnyen cserélhetők kétkulcsos manőverekkel.
- Ez a ceruzacsiszoló 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóaljzattal rendelkezik 16 SCFM sűrített levegő fogadására 90 PSIG alatti nyomáson.
Kompatibilis tartozékok:
- Dynabrade 52898 menetvédő: Ez az opcionális menetvédő könnyű és gyors hozzáférést biztosít a befogósapkához ebben a ceruzacsiszolóban.
- Dynabrade 11411 és 10681 légszűrő-szabályozó-kenőrendszerek: Ezek az FRL-rendszerek szabályozzák a légnyomást, szűrik a vizet, és kenik ezt a ceruzadarálót.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Ez a kenőanyag megakadályozza a rozsda vagy iszap képződését.
- Dynabrade 94994 tömlő feletti szerelvény: Ez a tömlő feletti szerelvény ehhez a levegős ceruzacsiszoló egységhez csatlakozik, hogy a kipufogót a felhasználótól elirányítsa.
- Dynabrade 93351 keményfém sorjakészlet: Ez a 12 sorját tartalmazó készlet a ceruzacsiszoló 1/8 hüvelykes befogójára rögzíthető.
- Dynabrade 01495 patronbetét: Ez a betét illeszkedik az egység befogóhüvelyéhez, és olyan tartozékokat rögzíthet, mint a sorja.
Szabványok és jóváhagyások:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29, 1910. rész
- EN ISO-15744
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi hangot ad ki ez a ceruzacsiszoló?
A. A Dynabrade 52861 egyenes vonalú ceruzacsiszoló 79 dB(A) maximális zajt produkál.
K. Miből készült ez a Dynabrade 52861 ceruzacsiszoló?
V. Ez a ceruzacsiszoló könnyű, alumínium szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság érdekében.
K. Milyen méretű levegőtömlő szükséges ehhez a Dynabrade 52861 ceruzacsiszolóhoz?
V. Ennek a ceruzacsiszolónak 1/4 hüvelykes (6 mm) tömlőmérete van.