Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 51731 Légceruzás daráló Általános 60000 Rpm | AB8FNX 25H887

DYNABRADE 51731 Air Ceruzacsiszoló Általános 60000 Rpm

Raktáron
Tétel: AB8FNX Típus: 51731Kereszthivatkozás: 25H887
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
€1,042.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.0
CsapágyakKerámiai
CFM @ Teljes terhelés8.0
Collet kapacitás1 / 8 "
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség60,000 rpm
Tömlő hossza60 "
Ház anyagaAlumínium
HP0.10
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz5.25 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.8 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467115090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellVáltozó sebességÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
DYNABRADE 51706 Air Ceruzacsiszoló Általános 35000 RPM | AA4VJD 13F652 51706Nem2.0Labda8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 font€957.40
DYNABRADE 51703 Air Lencil Grinder General 50000 Rpm | AA4VJE 13F653 51703Nem2.0Labda8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 font€866.31
DYNABRADE 51700 Légceruzás daráló Általános 60000 Rpm | AA4VJF 13F654 51700Nem2.0Labda8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 font€885.12
DYNABRADE 52861 Air Ceruzacsiszoló Általános 25000 RPM | AA4VJH 13F656 52861Igen5.0Labda20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 font€945.39
DYNABRADE 51730 Légceruzás daráló Általános 50000 Rpm | AB8FNW 25H886 51730Nem2.0Kerámiai8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 font€1,051.93
DYNABRADE 51750 Légceruza-őrlő Általános 60000 Rpm | AB8FNY 25H888 51750Nem2.0Árnyékolt8.060,000 rpm0.106"0.8 font€994.54
DYNABRADE 51756 Ceruzacsiszológép Általános 35000 fordulat / perc | AB8FNZ 25H889 51756Nem2.0Labda8.035,000 rpm0.106"0.8 font€972.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 51731 Air Ceruzacsiszoló Általános 60000 Rpm
€1,042.05 /Mértékegység