A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1 / 2 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Delrin , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 100 psi , Mount: Orr , orr rögzítő menet: 7 / 16 "-20 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.157 " , Port mérete: # 10 32- , Rod Átm.: 0.188 " , Rúd menet hossza: 1 / 2 " , Rúd menet mérete: # 10-32 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , A cső anyaga: Rozsdamentes acél