DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 ketreces teherautó, nagy teherbírású, 48 hüvelykes hosszúság | AB3HNE 1TGU7

DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Ketreces teherautó, nagy teherbírású, 48 hüvelyk hosszú

Raktáron
Cikkszám: AB3HNE Típus: HTL-3048-DD-95Kereszthivatkozás: 1TGU7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,957.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáló készlet teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésAcél
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
FogantyúvalNem
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Hálós méret3/4" x 1-1/2"
Polcok száma0
Teljes mélység30 "
Teljes magasság57 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.0865
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)143.35
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszTerhelhetőségTeljes hosszPolc hosszaSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 ketreces teherautó, nagy teherbírású, 60 hüvelykes hosszúság | AB3HNF 1TGU8 HTL-3060-DD-95Porbevonat-2000 font60 "60 "-€2,239.18
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-95 ketreces teherautó, alacsony fedélzeti, alátéttel zárható, űrtartalom 2000 font, méret 24 x 48 hüvelyk | CF6KVF HTL-2448-DD-95Texturált porfesték54.5 "2000 lbs.--26 "€1,608.68
DURHAM GYÁRTÁS HTL-2460-DD-95 kalitkás teherautó, alacsony fedélzeti, alátéttel zárható, űrtartalom 2000 font, méret 24 x 60 hüvelyk | CF6KVL HTL-2460-DD-95Texturált porfesték66.5 "2000 lbs.--26 "€1,709.38
DURHAM GYÁRTÁS HTL-3660-DD-95 kalitkás teherautó, alacsony fedélzeti, alátéttel zárható, űrtartalom 2000 font, méret 36 x 60 hüvelyk | CF6KWA HTL-3660-DD-95Texturált porfesték66.5 "2000 lbs.--38 "€2,911.57
DURHAM GYÁRTÁS HTL-3672-DD-95 kalitkás teherautó, alacsony fedélzeti, alátéttel zárható, űrtartalom 2000 font, méret 36 x 72 hüvelyk | CF6KWF HTL-3672-DD-95Texturált porfesték78.5 "2000 lbs.--38 "€3,049.76
DURHAM GYÁRTÁS HTL-4474-DD-95 kalitkás teherautó, alacsony fedélzeti, alátéttel zárható, űrtartalom 2000 font, méret 44 x 74 hüvelyk | CF6KWK HTL-4474-DD-95Texturált porfesték80.5 "2000 lbs.--46 "€3,176.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Ketreces teherautó, nagy teherbírású, 48 hüvelyk hosszú
€1,957.53 /Mértékegység