CHAINFLEX Adatkábel, 5 max. Amper


Szűrő
Kabát színe: Szürke , Kabát anyaga: PVC , Max. Erősítők: 5 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 12 x OD , Névleges külső átmérő: 0.37 " , Vezetők száma: 4 pr. , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , Temp. Hatótávolság: 23 fok és 158 fok F között , Vezeték színe: 1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín 4. Kék és piros , Vezeték mérete: 20 AWG
StílusModellVezető anyagHosszOrsó hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
CF211-05-04-02
Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€10.91
A
CF211-05-04-02-25
Réz25 láb.25 láb.€258.48
A
CF211-05-04-02-100
Réz100 láb.100 láb.€1,572.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?