DURHAM MANUFACTURING Ketreces teherautók


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: fenolos , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Építkezés: Acél , Mérő: 14 , Fogantyúval együtt: Nem , Magasság: 56.4375 " , Anyaga: Acél , Hálóméret: 3/4" x 1-1/2" , Polcok száma: 0 , Teljes mélység: 30 " , Teljes magasság: 57 " , Teljes szélesség: 30 " , Polc szélessége: 30 "
StílusModellbefejezHosszTerhelhetőségTeljes hosszPolc hosszaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HTL-3048-DD-95
Porbevonat-2000 font48 "48 "-€1,790.17
A
HTL-3060-DD-95
Porbevonat-2000 font60 "60 "-€2,049.06
B
HTL-2460-DD-95
Texturált porfesték66.5 "2000 lbs.--26 "€1,709.38
B
HTL-4474-DD-95
Texturált porfesték80.5 "2000 lbs.--46 "€3,176.71
B
HTL-2448-DD-95
Texturált porfesték54.5 "2000 lbs.--26 "€1,608.68
B
HTL-3672-DD-95
Texturált porfesték78.5 "2000 lbs.--38 "€3,049.75
B
HTL-3660-DD-95
Texturált porfesték66.5 "2000 lbs.--38 "€2,911.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?