DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 Polcos szekrény, 12 rekeszes | AG3UHC 33VE36

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 polcszekrény, 12 tálca

Raktáron
Cikkszám: AG3UHC Modell: HDC36-DC12TB4S95Kereszthivatkozás: 33VE36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,540.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként12
Dobozok ajtónként6
Szekrény polc kapacitása1900 font
Szekrény típusaDobozok / polcok
színekSzürke
Ajtó típusaÖblítés, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Zárás típusaPad zárható fogantyúk
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység35.5 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma12
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 235.1579
Hajó magassága (cm)92.23
Hajó hossza (cm)92.23
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")
    • Polcok száma (4)
    • Szekrénypolc Sz x M (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Kis ajtótartó H x Sz x M (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságszínekAjtó típusaTeljes szélességA kukák teljes számabefejezNyomtávZárás típusaÁr
DURHAM MANUFACTURING 3500-95 polcos szekrény, 14 Gauge, 36 x 84 hüvelyk | AD2FMT 3NYN1 3500-9584 "-Standard 36 "-Porbevonatú14-€2,547.32
DURHAM MANUFACTURING 3702-16-3S-95 Polcszekrény, 16 Rekesz | AG3UGP 33VE21 3702-16-3S-9578 "SzürkeÖblítés, szilárd36 "16Porbevonatú14Zárható fogantyúk€2,957.35
DURHAM MANUFACTURING HDC48-134-3S95 Polcszekrény, 134 Rekesz | AG3UGW 33VE30 HDC48-134-3S9578 "SzürkeÖblítés, szilárd48 "134Porbevonatú12Pad zárható fogantyúk€4,714.31
DURHAM MANUFACTURING HDC48-144-4S95 polcos szekrény, 144 tálcás | AG3UGX 33VE31 HDC48-144-4S9578 "SzürkeÖblítés, szilárd48 "144Porbevonatú12Pad zárható fogantyúk€4,494.76
DURHAM MANUFACTURING HDC36-108-3S95 Polcszekrény, 108 Rekesz | AG3UGY 33VE32 HDC36-108-3S9578 "SzürkeÖblítés, szilárd36 "108Porbevonatú12Pad zárható fogantyúk€4,385.77
DURHAM MANUFACTURING HDC36-24DC24TB2S95 Polcos szekrény, 2 polcos, 24 Rekesz | AG3UHA 33VE34 HDC36-24DC24TB2S9578 "SzürkeÖblítés, szilárd36 "24Porbevonatú12Pad zárható fogantyúk€4,244.34
DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 polcos szekrény, 4 polcos, 24 rekeszes | AG3UHE 33VE39 HDC36-DC24TB4S9578 "SzürkeÖblítés, szilárd36 "24Porbevonatú12Pad zárható fogantyúk€4,495.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 polcszekrény, 12 tálca
€4,540.72 /Mértékegység