DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 200 PSI


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 2 psi , Művelet típusa: Pilóta üzemeltetése , Teljes magasság: 3 5 / 16 " , Teljes hossz: 2.375 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4A699
14.4-97.2 scfm1.201.7-16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€149.97
A
3A433
14.4-97.2 scfm1.201.2-17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€149.97
A
4A700
26.4-179.3 scfm2.203.1-22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€149.97

Mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 200 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetűek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni a folyadékhőmérsékletnek akár 2 °F-ig is. Ezek az alaphelyzetben zárt szelepek a szelepek nyitására és zárására kísérleti működtetésűek. Válasszon ezeknek a mágnesszelepeknek a széles választékából, hogy illeszkedjen az 180/1 és 4/3 hüvelykes méretű csövekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?