DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Szekrény, 6 polc, 114 Rekesz | AG3UGT 33VE26

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 szekrény, 6 polc, 114 tálca

Raktáron
Tétel: AG3UGT Típus: DC48-114-6DS-95Kereszthivatkozás: 33VE26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,202.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként114
Dobozok ajtónként36
Szekrény polc kapacitása700 font
Szekrény típusaDobozok / polcok
színekSzürke
Ajtó típusaMély ajtó, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Zárás típusaKulcsos fogantyú
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma6
Ajtópolcok száma6
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma114
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 236.6946
Hajó magassága (cm)62.39
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ajtópolc kapacitása (25 font)
    • Nagyméretű szekrénydoboz H x Sz x M ((6) 7 "x 16" x 15 ", (12) 7" x 8 "x 15", (24) 5 "x 6" x 11 ")
    • Polcok száma (6)
    • Szekrénypolc Sz x M (47-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Kis ajtótartó H x Sz x M (4 "x 7" x 3 ")
    • Ajtópolc Szé x Mé (18 "x 4")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHegesztett acél424 "72 "€2,114.83
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€2,912.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,050.28
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,928.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 szekrény, 6 polc, 114 tálca
€4,202.61 /Mértékegység