DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4

DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14 méret, 36 x 72 hüvelyk

Tétel: AB3MCV Típus: DC36-4S12DS-95Kereszthivatkozás: 1UBK4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,558.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Szekrény polc kapacitása900 font
Ajtó típusaDoboz
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleKulcsosított Chrome zárolás
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Szekrénypolcok száma4
Ajtópolcok száma12
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás700 font
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.35
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€2,912.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,050.28
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,928.70
DURHAM GYÁRTÁS SJC-BDLP-192-95 Szekrény, 192 Rekesz, Méret 84 x 48 hüvelyk | AD2FNB 3NYN9 SJC-BDLP-192-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "84 "€3,991.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14 méret, 36 x 72 hüvelyk
€2,558.94 /Mértékegység