A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Légfúvó fordulatszáma: 566 , CFM @ 0.000-In. SP: 10,530 , CFM @ 0.125-In. SP: 10,022 , CFM @ 0.250-In. SP: 9469 , CFM @ 0.375-In. SP: 8956 , CFM @ 0.500-In. SP: 8363 , CFM @ 0.625-In. SP: 7611 , CFM @ 0.750-In. SP: 6662 , Magasság: 46 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 20-1 / 2 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Mélység: 38 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1.5 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 20-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 41.875 " , Kimenet szélessége: 41.875 " , Tengely átmérő: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 17.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 17.2 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.6 , Sebesség ellenőrzés: Nem , Kerékátmérő: 30 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 46 "
Ventillátor 30 hüvelykes, 1 1/2 LE meghajtó csomaggal
A Dayton soros fúvóit úgy gyártják, hogy friss levegőt biztosítsanak olyan alkalmazásokban, mint a kereskedelmi vagy ipari terek kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszerei. Ezek a soros fúvók motor- és csapágyfedelekkel rendelkeznek a megnövelt élettartam érdekében. A csővezetékek egyszerű csatlakoztatása érdekében gallérral vannak ellátva, és mindkét oldalon panelek vannak, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a belső ventilátor-alkatrészekhez. Ezek a fúvók 1/2 LE-s meghajtócsomaggal rendelkeznek az erőátvitelhez, és egy- és háromfázisú motoros változatban is elérhetők.