Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS JGA-510-90FW Nyomástartós szórópisztoly 0.063in/1.6mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS JGA-510-90FW nyomástartó szórópisztoly 0.063 hüvelyk/1.6 mm

Raktáron
Tétel: AD9LJN Típus: JGA-510-90FWKereszthivatkozás: 4TH06
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
€963.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás12.0 cfm @ 45 psi
Légbevezető1 / 4 "
Folyadék szállítási sebességKözepes-gyors
Folyadék szállítási típusNyomás
Fúvóka mérete0.063 "/ 1.6 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaNagyon alacsony vagy magas
Minta mérete10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8424209000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS JGA-510-90FW nyomástartó szórópisztoly 0.063 hüvelyk/1.6 mm
€963.17 /Mértékegység