Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-37ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/8, 100 Pk | AE3CLH 5CA23

ROTOR CLIP SH-37ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/8, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLH Típus: SH-37ST ZDKereszthivatkozás: 5CA23
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
€36.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.610 "
Hézag Dia (Megjelent)0.590 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.012 "
Illik a Groove Dia-hez.0.352 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.3 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.338 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.041 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-37ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/8, 100 Pk
€36.72 /csomag