AKRO-MILS 30293 Akrobins Super Size Bins


Szűrő
Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 10 1 / 8 " , Belső hossz: 26 3 / 4 " , Belső szélesség: 14 3 / 8 " , Hossz: 26 " , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 11 " , Külső hossz: 29 7 / 8 " , Külső szélesség: 16 1 / 2 " , Hangerő: 2.28 köb. ft. , Súly kapacitás: 300 lbs. , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30293KÉK
Kék150 font-€115.50
B
30293 SCLAR
Szűrő kikapcsolása300 font-€138.45
C
30293GREY
szürke--€115.50
ajánlatkérés
D
30293RED
Piros150 font-€115.50
E
30293YELLO
Sárga150 font-€115.50

30293 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30293 sorozatú, szuper méretű AkroBin-eket raktárak tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi terekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a nagyobb szilárdság, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a szuper méretű tárolók helyet takarítanak meg, ha egymásra helyezik őket, vagy stabil tárolóegységeket képeznek acél- és drótpolcokon, acélkocsikon és babakocsikon. Széles elülső nyílással rendelkeznek az elemekhez való könnyű hozzáférés érdekében, nagy fogantyúval a hátoldalra formázva a tartály könnyű hordozásához, több elválasztó nyílással a készlet elkülönítéséhez és nagy címkefelülettel a tárolt tételek könnyű azonosításához. Ezek a nagy kapacitású rakodótartályok vízállóak és ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak. Válasszon a 29-7/8 x 16-1/2 x 11 hüvelykes (külső hossz x külső szélesség x külső magasság) szuper méretű tárolók széles választékából, kék, tiszta, sárga és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?