DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air | AE8YHY

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air

Raktáron
Tétel: AE8YHY Modell: 6GKR4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,426.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDEF Tote Pump Kit
test anyaga316 Stainless Steel
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3/4 hüvelyk
A kisülő cső kimenetének OD mérete1 In.
Csövek anyagának ürítéseCarboblue
TömítőanyagTFE
G PM8
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Bemeneti méret1.625
Belső alkatrészek anyaga316 rozsdamentes acél, EPDM és TFE
Max. Levegőbemenet (PSI)16
Max. Folyam8 gpm
Max. Flow GPM8
Max. GPM vízhez8
Max. Fej40 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet130 F
Kimeneti méret3/4
Teljes hossz59 "
RPM7500
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza50 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1-5 / 8 In.
Szívócső kimenet OD mérete3/4 hüvelyk
típusLevegő
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8414909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kisülési méret FPT (in.) (3/4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air
€2,426.62 /Mértékegység