A Destaco 89R40-010-2 pneumatikus lengőbilincs nagy pontossággal biztosítja a rögzítési szög ismételhetőségét, így rendkívül kompakt területen könnyen rögzíthető. A kompakt kialakítás lehetővé teszi olyan alkalmazásokhoz, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ez a bilincs ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a kettős működésű, nem reteszelő bilincs a bemeneti nyomással és a furat méretével egyenes arányban biztosít szorítóerőt. A Destaco 89R40-010-2 bilincs erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaz, amelynek célja, hogy gyors rögzítést biztosítson a másodlagos gyártási műveletekben mind a nem fémes, mind a fémes termékeken. Ennek a bilincsnek a gyors lengése és szorítómozgása javítja a termelékenységet. 6.5 mm x 5 mm-es T-nyílású és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmas, és érzékelőkész T-nyílású és kerek stílusú érzékelőkhöz. Ez a Destaco pneumatikus lengőbilincs mezőben állítható lengési irányt kínál (bal / jobb / egyenes vonal), és több millió cikluson keresztül tesztelték. Blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és robusztus kialakítással rendelkezik, amely javítja a bilincs alapvető funkcióit és biztosítja a konzisztenciát. A Destaco 89R40-010-2 lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomáson, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet. Szorítókarokkal rendelkezik a maximális és fáradtságmentes szorítóerő érdekében (maximális teljes löket 21 mm), és 85 font tartókapacitást biztosít. Ez az egység pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja sűrített levegőforráshoz csatlakoztatható. Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a karosszériarögzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket, a bilincs akadálytalan működése érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 89R40-010-2 pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés, tesztelés és könnyű megmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 89R40-010-2 pneumatikus lengőbilincs terepen állítható lengési irányt (bal / jobb / egyenes vonal) kínál a rugalmas konfiguráció érdekében.
- Robusztus és könnyű kialakítású, több millió ciklushoz.
- Ez a lengőbilincs blokk stílusú házzal érkezik a könnyű telepítés érdekében.
- Az érzékelő készen áll a T-nyílású vagy kerek típusú kapcsolókhoz.
- A bilincs akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékleten is képes működni, 45 psi és 125 psi közötti nyomással.
- Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincs akadálytalan működése érdekében.
- Ez az egység pneumatikus hengerrel van felszerelve, amely sűrített levegő forráshoz csatlakozik.
- Maximális lökethossza 21 mm, tartási kapacitása pedig akár 85 font.
- A Destaco 89R40-010-2 pneumatikus lengőbilincs balra, jobbra és egyenes irányba tud lendíteni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8JG-218-1: Ezeket a Destaco pneumatikus lengőbilincseket a márka pneumatikus lengőbilincseihez tervezték. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
- Destaco 8MA-087-1: Ezek a Destaco karosszériarögzítő karimák változtatható magasságállítást és süllyesztett rögzítést tesznek lehetővé. Kapcsolókkal is használhatók.
- Destaco 8MA-095-1 és 8MA-064-1: A Destaco végrögzítő karimákat a márka 89R40-010-2 bilincséhez tervezték. Felszerelhetők a bilincs tetejére vagy aljára.
- Destaco 8MW-021-1: Ezek a Destaco rögzítő lábak a henger négy oldalára szerelhetők, beleértve az alsó és az elülső oldalt is.
- Destaco 89R40-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 89R40-010-2 pneumatikus lengőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 89R40-010-2 pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Egy szorítókarral van felszerelve, amely menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincseket a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban a munkadarabok rögzítésére tervezték. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi lengőbilincs között?
V. Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétes karok pedig bal oldali lengőkarok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képessége, amely mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket tart le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.