A Destaco 89R63-025-2 pneumatikus lengőbilincset olyan könnyű műveletekhez tervezték, ahol létfontosságú az akadálytalan és gyors hozzáférés a szorítóállomáshoz. Ez a lengőbilincs alkalmas hegesztési és összeszerelési feladatokra az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a gyártó- és autóiparban. A Destaco pneumatikus lengőbilincs másodlagos gyártási feladatok befogására szolgál nem fémes vagy fémes munkadarabokon. Kompakt kialakítása és terepen állítható lengési iránya, amely jobbra vagy balra mozgatható a szűk helyeken való könnyű kezelés érdekében. Az e bilincs által biztosított szorítóerő egyenes arányban van a bemeneti nyomással és a furat méretével a működés biztonsága és hatékonysága érdekében. A Destaco pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú alappal rendelkezik, amely sík felületekre is felszerelhető egy megfelelő tartókonzol segítségével. Könnyű alumínium szerkezettel rendelkezik, így ellenáll a kemény ipari környezetnek, miközben megőrzi a szerkezeti integritást. A bilincs kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy váltson és válasszon a különböző stílusú szorítókarok között, hogy megfeleljen a különféle alkalmazásoknak. Destaco 89-as sorozatú pneumatikus bilincsek Különféle tartókapacitásban, hengerfurat- és csatlakozóméretben is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 89R63-025-2 pneumatikus lengőbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat hegesztési és összeszerelési feladatokhoz az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a gyártó- és autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 89R63-025-2 pneumatikus lengőbilincs kompakt kialakítással és terepen állítható lengési iránysal rendelkezik, amely jobbra vagy balra mozgatható a szűk helyeken történő könnyű kezelés érdekében.
- Az e bilincs által biztosított szorítóerő egyenes arányban van a bemeneti nyomással és a furat méretével a működés biztonsága és hatékonysága érdekében.
- A Destaco pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú alappal rendelkezik, amely sík felületekre is felszerelhető egy megfelelő tartókonzol segítségével.
- Könnyű alumínium szerkezettel rendelkezik, így ellenáll a kemény ipari környezetnek, miközben megőrzi a szerkezeti integritást.
- A Destaco pneumatikus lengőbilincs kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy váltson és válasszon a különböző stílusú szorítókarok között, hogy különféle alkalmazásokhoz illeszkedjen.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8MA-097-1 karosszériarögzítő karimák: Ezeket a karimákat a Destaco 89R63-025-2 pneumatikus lengőbilincs sík felületekre / munkaasztalokra történő felszerelésére/szerelésére használják.
- Destaco 89R63-00 cseretömítéskészletek: Ezek a készletek a Destaco 89R63-025-2 lengőbilincs pneumatikus hengerének elhasználódott tömítéseinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 89R63-025-2 pneumatikus lengőbilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 nemzetközi szabványoknak a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 89R63-025-2 pneumatikus lengőbilincs blokk stílusú alappal rendelkezik, amely sík felületekre is felszerelhető megfelelő tartókonzol segítségével. A levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a bilincs hengerébe. A bemeneti levegőellátás beállításával a kéz nélküli rögzítési műveletet lehet elérni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
V. A Destaco pneumatikus lengőbilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, a famegmunkálást, a feszítőeszközöket, valamint az összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mire használhatók a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A Destaco pneumatikus lengőbilincsei kimozdítják a szorítókart a munkaterületről, hogy megkönnyítsék a be-/kirakodást és a munkadarabhoz való hozzáférést.
K. Kínál a márka más típusú pneumatikus bilincseket?
V. Igen, a Destaco 89R63-025-2 lengő típusú pneumatikus bilincs mellett a márka váltó típusú pneumatikus bilincseket is kínál (Destaco 8007-E pneumatikus bilincs).
K. Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A pneumatikus lengőbilincsek, mint például a Destaco 89R63-025-2 bilincs, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek, a levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A bemeneti levegőellátás beállításával a kéz nélküli rögzítési műveletet lehet elérni.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
V. Igen, a felhasználók sokféle könnyű és közepes teljesítmény közül is választhatnak pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és konstrukcióban kaphatók (alumínium / acél).