89R sorozatú pneumatikus lengőkapcsok
A Destaco 89R sorozatú pneumatikus lengőbilincsek nagy pontossággal biztosítják a rögzítési szög megismételhetőségét, ezáltal rendkívül kompakt területen könnyen rögzíthetők. A kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy olyan alkalmazásokhoz alkalmazkodjanak, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ideálisak rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a kettős működésű, nem reteszelő bilincsek a bemeneti nyomással és a furat méretével egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt. A Destaco 89R sorozatú bilincsek erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaznak, amelynek célja, hogy gyors rögzítést biztosítson a másodlagos gyártási műveleteknél mind a nem fémes, mind a fémes termékeken. Ezeknek a bilincseknek a gyors lengése és szorítómozgása jobb termelékenységet biztosít. 6.5 mm x 5 mm-es T-nyílású és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmasak, és érzékelőkészek a T-nyílású és kerek stílusú érzékelőkhöz. Ezek a Destaco pneumatikus lengőbilincsek terepen állítható lengésirányt kínálnak (bal / jobb / egyenes vonal), és több millió cikluson keresztül tesztelték őket. Ezek a pneumatikus bilincsek blokk stílusú házzal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és robusztus kialakításuk javítják a bilincsek alapvető funkcióit és biztosítják a konzisztenciát. Ezek a Destaco bilincsek 45 psig és 120 psig közötti nyomás alatt, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhetnek. A 89R sorozatú bilincsek szorítókarokkal rendelkeznek a maximális, fáradástól mentes szorítóerő érdekében (maximális teljes löket 58 mm) és 218 font tartókapacitásuk. Ezek az egységek pneumatikus hengerrel vannak felszerelve, amelynek bemeneti portja sűrített levegőforráshoz csatlakozik . Több rögzítési tartozékkal is kompatibilisek, beleértve a karosszériarögzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincsek akadálytalan működése érdekében. A 89R sorozatú bilincsek bal és jobb oldali lengő változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Destacot is kínálunk szabványos pneumatikus lengőbilincs karok. Könnyű alumínium szerkezetű cserebilincskarok kemény hegesztési környezetekhez, és reteszelő, kúpos csatlakozással, hogy stabil kapcsolatot biztosítsanak a súrlódásos befogás során.
Felhasználás
Ezek a Destaco pneumatikus lengőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés, tesztelés és könnyű megmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A pneumatikus lengőbilincseket munkadarabok rögzítésére tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet hevederektől és rögzítőelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához.
Hogyan válasszunk bal és jobb kézi lengőbilincs között?
Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétes karok pedig bal oldali lengőkarok.
Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos hegy, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítés-készletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábak szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.