A Destaco 89R40-025-2 pneumatikus lengőbilincs nagy pontossággal biztosítja a rögzítési szög ismételhetőségét, ezáltal rendkívül kompakt területen könnyen rögzíthető. Ez a bilincs ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A kompakt kialakítás lehetővé teszi olyan alkalmazásokhoz, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ez a kettős működésű, nem reteszelő bilincs a bemeneti nyomással és a furat méretével egyenes arányban biztosít szorítóerőt. Ennek a bilincsnek a gyors lengése és szorítómozgása javítja a termelékenységet. 6.5 mm x 5 mm-es T-nyílású és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmas, és érzékelőkész T-nyílású és kerek stílusú érzékelőkhöz. A Destaco 89R40-025-2 bilincs erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaz, amelynek célja, hogy gyors rögzítést biztosítson a másodlagos gyártási műveletekben mind a nem fémes, mind a fémes termékeken. Ez a Destaco pneumatikus lengőbilincs mezőben állítható lengési irányt kínál (bal / jobb / egyenes vonal), és több millió cikluson keresztül tesztelték. Blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és robusztus kialakítással rendelkezik, amely javítja a bilincs alapvető funkcióit és biztosítja a konzisztenciát. Szorítókarokkal van felszerelve a maximális és fáradtságmentes szorítóerő érdekében (maximális teljes lökethossz 21 mm), tartókapacitása pedig 85 font. Ez az egység pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja sűrített levegőforráshoz csatlakoztatható. Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincs akadálytalan működése érdekében, és balra, jobbra és egyenes irányba is forgatható. A Destaco 89R40-025-2 lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomáson, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet.
Felhasználás:
A Destaco 89R40-025-2 pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés, tesztelés és könnyű megmunkálás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 89R40-025-2 pneumatikus lengőbilincs terepen állítható lengési irányt (bal / jobb / egyenes vonal) kínál a rugalmas konfiguráció érdekében.
- Ez a lengőbilincs blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében.
- Az érzékelő készen áll a T-nyílású vagy kerek típusú kapcsolókhoz.
- A bilincs akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékleten, 45 psi és 125 psi közötti nyomáson is képes működni.
- Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincs akadálytalan működése érdekében.
- Ez az egység pneumatikus hengerrel van felszerelve, amely sűrített levegő forráshoz csatlakozik.
- Maximális lökethossza 46 mm, tartási kapacitása pedig akár 85 font.
- A Destaco 89R40-025-2 pneumatikus lengőbilincs balra, jobbra és egyenes irányba tud lendíteni.
- Robusztus és könnyű kialakítású, több millió ciklushoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 89R40-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat biztosítsanak.
- Destaco 8MW-021-1: Ezek a Destaco rögzítő lábak a henger négy oldalára szerelhetők, beleértve az alsó és az elülső oldalt is.
- Destaco 8MA-087-1: Ezek a Destaco karosszériarögzítő karimák változtatható magasságállítást tesznek lehetővé, és lehetővé teszik a süllyesztett rögzítést. Kapcsolókkal is használhatók.
- Destaco 8MA-095-1 és 8MA-064-1: A Destaco végrögzítő karimákat a márka 89R40-025-2 bilincseihez tervezték. Felszerelhetők a bilincsek tetejére vagy aljára.
- Destaco 8JG-218-1: Ezeket a Destaco pneumatikus lengőbilincseket a márka pneumatikus lengőbilincseihez tervezték. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 89R40-025-2 pneumatikus lengőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 89R40-025-2 pneumatikus lengőbilincs rögzítőkarral van felszerelve, amely menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést. Blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több szerelési tartozék csatlakoztatását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy lenyomva tartson bármilyen mechanikus berendezést vagy fémlemezt autóalkatrészek összeszerelése vagy bármely gyártási folyamat során.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi lengőbilincs között?
V. Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétesen mozgó karok pedig bal oldali lengőkarok.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincseket a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban a munkadarabok rögzítésére tervezték. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos hegy, forgótalp vagy hatlapfejű fej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábak szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.